Motion
66094319
Orificio de 1/2", mandril de rueda con tuerca de bloqueo - 2-1/2" OAL, 3/8" Máx. ancho de rueda, diámetro del mango de 1/4"
Artículo MI #11748588
No. Fabricante 66094319
Precio33.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 1/2", mandril de rueda con tuerca de bloqueo - 2-1/2" OAL, 3/8" Máx. ancho de rueda, diámetro del mango de 1/4"
Artículo MI #11748588
No. Fabricante 66094319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la arandela del cabezal
    1-5/8 pulg.
  • Ancho máximo de rueda
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Bloqueo de tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
66094319 66094319 MANDREL MANDREL0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo