Motion
66095035
M8 Tornillo, 8.4mm D.I. x 15mm D.E., Resorte de disco de onda de acero inoxidable grado 18-8 ;0.8mm Grosor, 3mm Altura general
Artículo MI #11748591
No. Fabricante 66095035
Precio1.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8 Tornillo, 8.4mm D.I. x 15mm D.E., Resorte de disco de onda de acero inoxidable grado 18-8 ;0.8mm Grosor, 3mm Altura general
Artículo MI #11748591
No. Fabricante 66095035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    8.40 mm
  • Diámetro exterior
    15.00 mm
  • Altura total
    3.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Grosor
    0.80 mm

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Resorte de disco Wave

Descripción general

Descripción del fabricante
66095035 66095035 M8 A2 18-8 SS WAVE SPR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
  • Los resortes de disco de onda ofrecen una velocidad de resorte constante donde el espacio es limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo