Motion
66095043
M10 Tornillo, 10.5mm D.I. x 21mm D.E., Resorte de disco de onda de acero inoxidable grado 18-8 ;1mm Grosor, 4.2mm Altura general
Artículo MI #11748592
No. Fabricante 66095043
Precio3.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 Tornillo, 10.5mm D.I. x 21mm D.E., Resorte de disco de onda de acero inoxidable grado 18-8 ;1mm Grosor, 4.2mm Altura general
Artículo MI #11748592
No. Fabricante 66095043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    10.50 mm
  • Diámetro exterior
    21.00 mm
  • Altura total
    4.20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Grosor
    1.00 mm

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Resorte de disco Wave

Descripción general

Descripción del fabricante
66095043 66095043 M10 A2 18-8 SS WAVE SP
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
  • Los resortes de disco de onda ofrecen una velocidad de resorte constante donde el espacio es limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo