Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior4.30 mm
- Diámetro exterior8.00 mm
- Tamaño del tornilloM4
- Grosor0.5000 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6797J
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8, grado austenítico A2
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.