Motion
66095423
M20 Tornillo, 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 22mm D.I. x 60mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11748617
No. Fabricante 66095423
Precio16.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20 Tornillo, 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 22mm D.I. x 60mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11748617
No. Fabricante 66095423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    22.00 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro exterior
    60.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M20

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 9021
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
66095423 66095423 M20 A4 316 VAQUERO DE SS W
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo