Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior5.30 mm
- Diámetro exterior10.00 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Grosor0.6000 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6798A
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado316, grado austenítico A4
- IncluyeSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- Las arandelas de seguridad dentadas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior que evitan el aflojamiento y aumentan la potencia de bloqueo de la arandela
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.