Motion
66388844
5" Diámetro x 2" Ancho x 6" Soporte de placa superior OAH Caucho rígido moldeable, Capacidad 400 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11748625
No. Fabricante 66388844
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" Diámetro x 2" Ancho x 6" Soporte de placa superior OAH Caucho rígido moldeable, Capacidad 400 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11748625
No. Fabricante 66388844
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    91278085, 93778462, 91278101, 91278093, 91278135, 91278119
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Rígido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • Material de la rueda
    Caucho moldeado
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO RBR-ON-CAST DE 66388844 66388844 5X2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo