Motion
66388901
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 5 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #11748626
No. Fabricante 66388901
Precio63.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 5 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #11748626
No. Fabricante 66388901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    6 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Para usar con
    91278093, 91278101, 91278135, 93778462, 91278085
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • Material de la rueda
    Caucho moldeado
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO RBR-ON-CAST DE 66388901 66388901 5X2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo