Motion
66624644
10" de largo, lima cónica de patrón americano; corte único, grosor total de 0.46", mango
Artículo MI #11748646
No. Fabricante 66624644
Precio6.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" de largo, lima cónica de patrón americano; corte único, grosor total de 0.46", mango
Artículo MI #11748646
No. Fabricante 66624644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Ancho
    0.5300 pulg.

Detalles

  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cono
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE ÚNICO REGULAR DE 66624644 66624644 10"
  • Los mangos están fijados a la lima y suelen estar hechos de madera o plástico. Algunos archivos tienen mangos integrados que están moldeados en el material de la lima. Las limas de corte único constan de un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave; las limas cónicas son triangulares y están diseñadas para limar una variedad de sierras. La lima tiene bordes cortados para limar las rejillas entre los dientes de la sierra.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno