Motion
66624727
6.44" de largo, lima cónica de patrón americano; corte único, grosor total de 0.18", tanga
Artículo MI #11748653
No. Fabricante 66624727
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.44" de largo, lima cónica de patrón americano; corte único, grosor total de 0.18", tanga
Artículo MI #11748653
No. Fabricante 66624727
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    6.44 pulg.
  • Ancho
    0.1800 pulg.

Detalles

  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cono
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
66624727 66624727 5" INDIVIDUAL CORTE DOBLE EX S
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave; las limas cónicas son triangulares y están diseñadas para limar una variedad de sierras. La lima tiene bordes cortados para limar las rejillas entre los dientes de la sierra.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo