Motion
66624792
6.44" de largo, lima cónica de patrón americano; corte único, grosor total de 1/4", tanga
Artículo MI #11748660
No. Fabricante 66624792
Precio3.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.44" de largo, lima cónica de patrón americano; corte único, grosor total de 1/4", tanga
Artículo MI #11748660
No. Fabricante 66624792

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    6.44 pulg.
  • Grosor  
    1/4 pulg.
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cono
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
TERRAJA DELGADA DE CORTE ÚNICO DE 66624792 66624792 5"
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave; las limas cónicas son triangulares y están diseñadas para limar una variedad de sierras. La lima tiene bordes cortados para limar las rejillas entre los dientes de la sierra.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo