Motion
66624800
Archivo de patrón americano - Forma triangular, doble corte, 10 pulgadas de largo
Artículo MI #11748661
No. Fabricante 66624800
Price$11.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma triangular, doble corte, 10 pulgadas de largo
Artículo MI #11748661
No. Fabricante 66624800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$11.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Grosor general
    0.5900 pulg.
  • Ancho
    0.5900 pulg.

Details

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Triángulo
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
66624800 66624800 10" SUAVE 3 CUADRADO FI
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para el detallado y el acabado fino; las limas triangulares se utilizan para limpiar esquinas y material de limado con ángulos inferiores a 90 grados. Las limas triangulares se estrechan hasta el punto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo