Motion
66624818
Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 4 pulgadas de longitud
Artículo MI #11748662
No. Fabricante 66624818
Price$7.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma de fresadora, corte único, 4 pulgadas de longitud
Artículo MI #11748662
No. Fabricante 66624818

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.1000 pulg.
  • Ancho
    0.4700 pulg.

Details

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Fresadora
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESADORA SUAVE 66624818 66624818 4" FILE0
  • Una espiga es el extremo cónico del archivo que se puede utilizar para sostener el archivo o insertarlo en un mango opcional. Los archivos de fresado son archivos de uso general utilizados para acabados suaves. Son ideales para fresas de afilado y sierras circulares. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo