Motion
66624834
5.27" de largo, corte suave, lima cuadrada con estampado americano; corte doble, grosor total de 0.16", tanga
Artículo MI #11748664
No. Fabricante 66624834
Precio5.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5.27" de largo, corte suave, lima cuadrada con estampado americano; corte doble, grosor total de 0.16", tanga
Artículo MI #11748664
No. Fabricante 66624834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    5.27 pulg.
  • Ancho
    0.1600 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cuadrado
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
66624834 66624834 4" CUADRADO SUAVE FILE0
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para trabajos de detalle y acabado fino; las limas cuadradas son limas de doble corte utilizadas para ranuras de limado, ranuras, chaveteros, esquinas interiores y orificios cuadrados. Son cónicos hacia la punta y los cuatro lados son iguales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo