Motion
66624859
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, simple, doble corte, 4 pulgadas de largo
Artículo MI #11748666
No. Fabricante 66624859
Price$6.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma media redonda, simple, doble corte, 4 pulgadas de largo
Artículo MI #11748666
No. Fabricante 66624859

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$6.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.1600 pulg.
  • Ancho
    0.4900 pulg.

Details

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble, individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
66624859 66624859 4" MEDIO REDONDO SUAVE F
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas semicirculares se utilizan para redondear orificios y limar superficies cóncavas, convexas y planas. Estas limas se redondean por un lado y planas por el otro. Las limas de un solo corte constan de un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos por la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo