Especificaciones
Dimensions
- Longitud5 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca5 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Details
- Sujetador estándarAAG J429
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 8
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Cantidad del paquete1
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
66664301 66664301 3/4-10X5 GR8 PLN FNSH
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.