Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Sujetador estándarAAG J429
- Recubrimiento de acabadoCromatato transparente recubierto de zinc
- GradoGrado 8
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Cantidad del paquete1
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.