Motion
66666470
1/2-13 UNC 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11748732
No. Fabricante 66666470
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11748732
No. Fabricante 66666470

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Sujetador estándar
    AAG J429
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Cantidad del paquete
    50
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
66666470 66666470 1/2-13X1-1/2 GR8 PLNFN
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo