Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Sujetador estándarAAG J429
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 8
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Cantidad del paquete100
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.