Motion
66666801
1/2-13 UNC 6" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11748764
No. Fabricante 66666801
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC 6" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11748764
No. Fabricante 66666801
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Sujetador estándar
    AAG J429
  • Recubrimiento de acabado
    Cromatato transparente recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Cantidad del paquete
    10
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
66666801 66666801 1/2-13X6 GR8 ZINC COMPLETO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo