Especificaciones
Dimensiones
- Para número de tamaño de serie de pasadorMedio (n.o 82)
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoPresione In
Descripción general
- Los receptáculos a presión son sujetadores circulares prensados en orificios perforados o pretaladrados
- Se apoyan a ras contra la pieza de trabajo y se pueden utilizar en aplicaciones ciegas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.