Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/8 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67146142 67146142 3/4-10 X 9 18-8 SS PRT
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.