Especificaciones
Dimensions
- Diámetro7/16 pulg.
- Tamaño de la broca7/16 pulg.
- Longitud total2 pulg.
Details
- MaterialPlástico
- TipoEnchufe
Descripción general
Descripción del fabricante
67146241 67146241 3/8" LAG X 2" VINYL PL
- El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
- No es tan resistente y duradero como el acero o latón
- Los anclajes de hormigón de tapón se utilizan con tornillos en hormigón sólido, bloque hueco, ladrillo y panel
- Son anclajes de expansión que se giran para proporcionar una fuerte sujeción en los materiales base.