Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro31/32 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca1/4-20 UNC
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.