Motion
67148528
1/4-20, 2-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 31/32", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza plana, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748824
No. Fabricante 67148528
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 2-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 31/32", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza plana, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748824
No. Fabricante 67148528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    31/32 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 UNC

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67148528 67148528 1/4-20 X 2 1/2" PL ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo