Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca5/16-18 UNC
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.