Motion
67149047
5/16-18, 3" OAL, diámetro de cabeza de 1-3/16", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza plana, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748836
No. Fabricante 67149047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 3" OAL, diámetro de cabeza de 1-3/16", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza plana, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748836
No. Fabricante 67149047
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 UNC

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67149047 67149047 5/16-18 X 3" PL ST ELE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo