Motion
67149088
3/8-16, 1" OAL, diámetro de cabeza de 1-5/16", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza plana, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748837
No. Fabricante 67149088
Precio1.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1" OAL, diámetro de cabeza de 1-5/16", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza plana, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748837
No. Fabricante 67149088

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 UNC

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67149088 67149088 3/8-16 X 1" PL ST ELEV
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo