Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro31/32 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca1/4-20 UNC
Detalles
- Grado18-8
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.