Motion
67149567
5/16-18, 1" OAL, Diámetro de cabeza 1-3/16", Perno elevador de acero inoxidable - Cabeza plana, UNC Thread, Grado 18-8
Artículo MI #11748849
No. Fabricante 67149567
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 1" OAL, Diámetro de cabeza 1-3/16", Perno elevador de acero inoxidable - Cabeza plana, UNC Thread, Grado 18-8
Artículo MI #11748849
No. Fabricante 67149567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 UNC

Detalles

  • Grado
    18-8
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
67149567 67149567 5/16-18 X 1" 18-8 SS E
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo