Motion
67149609
5/16-18, 1-1/4" OAL, Diámetro de cabeza 1-3/16", Perno elevador de acero inoxidable - Cabeza plana, UNC Thread, Grado 18-8
Artículo MI #11748850
No. Fabricante 67149609
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 1-1/4" OAL, Diámetro de cabeza 1-3/16", Perno elevador de acero inoxidable - Cabeza plana, UNC Thread, Grado 18-8
Artículo MI #11748850
No. Fabricante 67149609
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 UNC

Detalles

  • Grado
    18-8
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
67149609 67149609 5/16-18X1 1/4" 18-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo