Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca5/16-18 UNC
Detalles
- Grado18-8
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.