Motion
67149765
1/4-20, 3/4" OAL, diámetro de cabeza de 31/32", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza con ventilador, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748854
No. Fabricante 67149765
Precio0.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 3/4" OAL, diámetro de cabeza de 31/32", perno elevador de acero - Sin recubrimiento, cabeza con ventilador, rosca UNC, grado 2
Artículo MI #11748854
No. Fabricante 67149765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    31/32 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 UNC

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Estilo de cabeza
    Con ventilador
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67149765 67149765 1/4-20 X 3/4' PL ST EL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo