Especificaciones
Dimensions
- Diámetro31/32 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca1/4-20 UNC
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- Estilo de cabezaCon ventilador
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
67149922 67149922 1/4-20 X 1 1/2" PL ST
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.