Motion
67201764
1/4-20 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 1/2 in de longitud - Cabezal de bandeja, Acero grado J82 , Acabado chapado en zinc, Diente interno
Artículo MI #11748957
No. Fabricante 67201764
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 1/2 in de longitud - Cabezal de bandeja, Acero grado J82 , Acabado chapado en zinc, Diente interno
Artículo MI #11748957
No. Fabricante 67201764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.13a; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
67201764 67201764 1/4-20 X 1/2 PH PHL MA
  • Las arandelas dentales internas tienen dientes dentados en el diámetro interior que sujetan tanto el dispositivo de fijación como la pieza de trabajo para bloquearlos en su lugar
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo