Motion
67203067
#10-24 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento hexagonal bajo cabeza de 3/8" de longitud - Cabeza hexagonal, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Diente externo
Artículo MI #11749019
No. Fabricante 67203067
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento hexagonal bajo cabeza de 3/8" de longitud - Cabeza hexagonal, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Diente externo
Artículo MI #11749019
No. Fabricante 67203067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.13a; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
67203067 67203067 10-24 X 3/8 UNSL HH MA
  • Las arandelas dentales externas tienen dientes serrados en el diámetro exterior que sujetan tanto el dispositivo de fijación como la pieza de trabajo para bloquearlos en su lugar
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo
  • Están accionados por llaves o zócalos y son ideales en aplicaciones de espacio limitado
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron