Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pulg.
- Tamaño6D
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado
- Calibre13
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoSuave
- TipoCaja
Descripción general
Descripción del fabricante
67305805 67305805 6D (1LB BX) CLAVIJA DE CAJA G
- Los clavos de caja tienen un mango delgado. Son adecuados para aplicaciones ligeras
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.