Motion
67308080
Calibre 13 , Mango liso de clavos OAL para paneles de yeso de 2 in, Acero grado 2 , Acabado recubierto de cemento
Artículo MI #11749299
No. Fabricante 67308080
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 13 , Mango liso de clavos OAL para paneles de yeso de 2 in, Acero grado 2 , Acabado recubierto de cemento
Artículo MI #11749299
No. Fabricante 67308080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubrimiento de cemento
  • Calibre
    13
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Pared de yeso

Descripción general

Descripción del fabricante
67308080 67308080 2" (1LB BX) DRYWALL NA
  • Las uñas de yeso tienen una cabeza delgada y ancha. Se utilizan para sujetar el panel de yeso a los elementos de enmarcado de madera
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"