Motion
31880206

Pro-Source
31880206

3/8", Válvula de solenoide de doble apilamiento de 5/3 vías, 110 VCA, Velocidad de 1.73 CV, 2.81" de alto x 9.8" de largo
Artículo MI #11749790
No. Fabricante 31880206
Precio256.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
31880206

3/8", Válvula de solenoide de doble apilamiento de 5/3 vías, 110 VCA, Velocidad de 1.73 CV, 2.81" de alto x 9.8" de largo
Artículo MI #11749790
No. Fabricante 31880206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8
  • Tamaño de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Piloto interno
  • Pies cúbicos por minuto
    52.98
  • Calificación CV
    1.730
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Presión máxima de trabajo
    113 psi
  • Tipo de devolución
    Solenoide
  • Tipo
    Solenoide doble de 5/3 vías
  • Tipo de válvula
    5-Way
  • Voltaje
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
31880206 5WY 3POS 3/8NPT 110VAC INTRNL P