Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/8
- Tamaño de salida1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorPiloto interno
- Pies cúbicos por minuto31.89
- Calificación CV0.600
- Temperatura máxima122 °F
- Presión máxima de trabajo113 psi
- Tipo de devoluciónPrimavera
- TipoCuerpo de 5/2 vías con puerto
- Tipo de válvula5-Way
- Voltaje24 V CC