Motion
31880347

Pro-Source
31880347

Válvula de solenoide de apilamiento con puerto de cuerpo de 1/8", 5/2 vías, 110 VCA, 0.6 CV, 1.36" de alto x 3.88" de largo
Artículo MI #11749802
No. Fabricante 31880347
Precio99.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
31880347

Válvula de solenoide de apilamiento con puerto de cuerpo de 1/8", 5/2 vías, 110 VCA, 0.6 CV, 1.36" de alto x 3.88" de largo
Artículo MI #11749802
No. Fabricante 31880347

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/8
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Piloto interno
  • Pies cúbicos por minuto
    31.89
  • Calificación CV
    0.600
  • Temperatura máxima
    122 °F
  • Presión máxima de trabajo
    113 psi
  • Tipo de devolución
    Primavera
  • Tipo
    Cuerpo de 5/2 vías con puerto
  • Tipo de válvula
    5-Way
  • Voltaje
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
31880347 5WY 2POS 1/8NPT 110VAC INTRNL P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo