Motion
37000536

Pro-Source
37000536

Tubo de plástico de PVC de 2-1/2 in, 45°, programación de codo 80, conexiones de extremo deslizante x deslizante
Artículo MI #11749833
No. Fabricante 37000536
Precio23.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
37000536

Tubo de plástico de PVC de 2-1/2 in, 45°, programación de codo 80, conexiones de extremo deslizante x deslizante
Artículo MI #11749833
No. Fabricante 37000536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2-1/2

Detalles

  • Conexiones finales
    Deslizamiento x Deslizamiento
  • Programación
    80
  • Tipo
    45° Codo

Descripción general

Descripción del fabricante
37000536 2-1/2 PVC SCH80 SLIP 45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo