Motion
37002409

Pro-Source
37002409

Tubo plástico CPVC de 1" 45° Programación de codo 80, Conexiones de extremo deslizante x deslizante
Artículo MI #11749944
No. Fabricante 37002409
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
37002409

Tubo plástico CPVC de 1" 45° Programación de codo 80, Conexiones de extremo deslizante x deslizante
Artículo MI #11749944
No. Fabricante 37002409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1

Detalles

  • Conexiones finales
    Deslizamiento x Deslizamiento
  • Programación
    80
  • Tipo
    45° Codo

Descripción general

Descripción del fabricante
37002409 1 CPVC SCH 80 SLIP 45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"