Motion
37398195

Pro-Source
37398195

Eléctrico, 14.5 A, 2,000 psi, 1.5 GPM, Arandela a presión de agua fría Axial-Cam, Manguera de 20' x 1/4", 120 voltios máx.
Artículo MI #11750023
No. Fabricante 37398195
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
37398195

Eléctrico, 14.5 A, 2,000 psi, 1.5 GPM, Arandela a presión de agua fría Axial-Cam, Manguera de 20' x 1/4", 120 voltios máx.
Artículo MI #11750023
No. Fabricante 37398195
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    20.00 pies
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    120.00

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    14.50
  • Marca del motor
    Motor universal
  • Tipo de potencia del motor
    Eléctrico
  • Presión
    2,000 psi
  • Lavaparabrisas a presión incluye
    Pistola de pulverización, boquilla de pulverización, manguera de presión de 20'x1/4", botella de detergente, conector rápido de manguera de jardín, cable de alimentación de 35'
  • Tipo de bomba
    Cámara axial
  • Velocidad de flujo
    1.50 GPM
  • Tipo
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
37398195 2000PSI 14.5A ELEC PRO-SOURCE P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo