Motion
38072815

Pro-Source
38072815

Entrada de 1/2", drenaje de condensación sin pérdida de aire, salida NPT de Valve-3/8", de 87 a 175 psi
Artículo MI #11750024
No. Fabricante 38072815
Precio638.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
38072815

Entrada de 1/2", drenaje de condensación sin pérdida de aire, salida NPT de Valve-3/8", de 87 a 175 psi
Artículo MI #11750024
No. Fabricante 38072815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio638.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    5 mm
  • Presión máxima de trabajo
    175.00 psi
  • Presión mínima de trabajo
    87.000 psi
  • Estilo
    Válvula de drenaje de pérdida de aire cero

Descripción general

Descripción del fabricante
38072815 1/2X3/8" 87-175PSI 5MM AIRE CERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo