Motion
42007617

Pro-Source
42007617

3/8" NPT, 145 psi máx. Lubricador modular intermedio - Cuenco de policarbonato con protector metálico, con mirilla, cuerpo de aluminio fundido, 106 CFM, temperatura máx. de 140°F, 2.16" de ancho x 6.18" de alto
Artículo MI #11750031
No. Fabricante 42007617
Precio129.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42007617

3/8" NPT, 145 psi máx. Lubricador modular intermedio - Cuenco de policarbonato con protector metálico, con mirilla, cuerpo de aluminio fundido, 106 CFM, temperatura máx. de 140°F, 2.16" de ancho x 6.18" de alto
Artículo MI #11750031
No. Fabricante 42007617

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.18 pulg.
  • Ancho general
    2.1600 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricador modular
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido
  • Capacidad del recipiente
    1.98
  • Protector del recipiente
    Sí
  • Material del recipiente
    Policarbonato con protector metálico
  • Pies cúbicos por minuto
    106.00
  • Incluye
    Vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Conexión modular
    Sí
  • Tipo
    Intermedio

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICACIÓN DE AIRE INTERMEDIO DE 42007617 3/8"