Motion
42007765

Pro-Source
42007765

1/4 NPT puerto, 56 CFM, Regulador intermedio de aluminio, rango de 7 a 145 psi, presión de suministro máx. de 220 psi, rosca del puerto del manómetro de 1/8 in, 2.16 in de ancho x 5.31 in de alto
Artículo MI #11750032
No. Fabricante 42007765
Precio111.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42007765

1/4 NPT puerto, 56 CFM, Regulador intermedio de aluminio, rango de 7 a 145 psi, presión de suministro máx. de 220 psi, rosca del puerto del manómetro de 1/8 in, 2.16 in de ancho x 5.31 in de alto
Artículo MI #11750032
No. Fabricante 42007765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    1/8
  • Altura
    5.31 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Ancho
    2.1600 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    56.0 CFM
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de suministro
    220 psi
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    32 °F
  • Conexión modular
    Sí
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Rango
    7 - 145
  • Función de alivio
    Alivio
  • Ajustar rango de presión
    7 a 145 psi
  • Tipo
    Intermedio

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE AIRE INTERMEDIO DE 42007765 1/4"