Motion
42007773

Pro-Source
42007773

Puerto 3/8 NPT , 88 CFM, Regulador intermedio de aluminio, rango de 7 a 145 psi, presión de suministro máx. de 220 psi, rosca del puerto del manómetro de 1/8 in, 2.16 in de ancho x 5.31 in de alto
Artículo MI #11750033
No. Fabricante 42007773
Precio118.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42007773

Puerto 3/8 NPT , 88 CFM, Regulador intermedio de aluminio, rango de 7 a 145 psi, presión de suministro máx. de 220 psi, rosca del puerto del manómetro de 1/8 in, 2.16 in de ancho x 5.31 in de alto
Artículo MI #11750033
No. Fabricante 42007773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio118.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    1/8
  • Altura
    5.31 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Ancho
    2.1600 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    88.0 CFM
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de suministro
    220 psi
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    32 °F
  • Conexión modular
    Sí
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Rango
    7 - 145
  • Función de alivio
    Alivio
  • Ajustar rango de presión
    7 a 145 psi
  • Tipo
    Intermedio

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE AIRE INTERMEDIO DE 42007773 3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good