Motion
42008581

Pro-Source
42008581

Puerto NPT de 1/2 pulg. Filtro de 3 piezas-Secador desecante-Unidad FRL reguladora;Col de zinc, 40 SCFM, 120 psi máx., 21" de alto, drenaje manual
Artículo MI #11750054
No. Fabricante 42008581
Precio1,084.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008581

Puerto NPT de 1/2 pulg. Filtro de 3 piezas-Secador desecante-Unidad FRL reguladora;Col de zinc, 40 SCFM, 120 psi máx., 21" de alto, drenaje manual
Artículo MI #11750054
No. Fabricante 42008581

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,084.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Zinc
  • Configuración
    3 piezas Filtro-Secador desecador-Regulador
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Incluye
    Manómetro
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de suministro
    120 psi
  • Pies cúbicos estándar por minuto
    40.00
  • Rango de medición de temperatura
    120°F~32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
42008581 40 SCFM CON COMBINACIÓN DE PREFLTR&RGL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"