Motion
42008722

Pro-Source
42008722

Silenciador neumático - Longitud total de 5/8 in, Tamaño hexagonal de 9/16 in, Clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #11750065
No. Fabricante 42008722
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008722

Silenciador neumático - Longitud total de 5/8 in, Tamaño hexagonal de 9/16 in, Clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #11750065
No. Fabricante 42008722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    5/8 pulg.
  • Ancho general
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Material
    Bronce
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    150.00 psi
  • Clasificación de micras
    40
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILACIÓN DEL RESPIRADOR NPT 42008722 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"